Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage5 mm
- Code de taille de raccordMJC15
- Longueur jusqu’à l’alésage21.8 mm
- Diamètre extérieur15.0 mm
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Type d’élémentAraignée
- Matériau du concentrateurAluminium 2024 ou 7075
- Vidéo didactique
- Type de mâchoireCourbe
- Page de produit du fabricant
- MatérielAluminium 2024 ou 7075
- Rpm max.8,000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-23 °C à 82 °C
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- SérieMJC
- CUP_NON63452906766