Motion
MJC41-15-A
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : MJC41, mâchoire courbée, alésage de 15 mm, fini sans rainure de clavette, matériau en aluminium 2024 ou 7075
N° D’ARTICLE MI04805650
N° MFRMJC41-15-A
Prix66.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : MJC41, mâchoire courbée, alésage de 15 mm, fini sans rainure de clavette, matériau en aluminium 2024 ou 7075
N° D’ARTICLE MI04805650
N° MFRMJC41-15-A
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
Prix66.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Code de taille de raccord
    MJC41
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    53.0 mm
  • Diamètre extérieur
    41.3 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Type d’élément
    Araignée
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Aluminium 2024 ou 7075
  • Rpm max.
    8,000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -23 °C à 82 °C
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    MJC
  • CUP_NON
    63452909484

Aperçu

Description du fabricant
MOYEU D’ACCOUPLEMENT DE MÂCHOIRE DE BRIDE MJC41-15-A