Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Taille de l’alésage1.1811 po
- Diamètre max. du dégagement2.3310 po
- Diamètre extérieur2.1260 po
- Taille de la visM6x18
- Poids0.410 lb
- Largeur15 mm
Détails
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionLumineux
- Revêtement de finitionSimple
- Vis de serrage forgéeM6x18
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouLumineux
- Numéro de catalogue du fabricantMSP-30-ST
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable 316
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452912895
- Tolérance de largeur+0,076 / -0,254 mm