Motion
MWSP-10-SS
Ruland MWSP-10-SS - Collier d’arbre, double largeur, deux pièces, alésage 10mm, OD 24mm, W 20mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI04805922
N° MFRMWSP-10-SS
Prix194.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MWSP-10-SS - Collier d’arbre, double largeur, deux pièces, alésage 10mm, OD 24mm, W 20mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI04805922
N° MFRMWSP-10-SS
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
Prix194.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Taille de l’alésage
    0.3937 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.0350 po
  • Diamètre extérieur
    0.9450 po
  • Taille de la vis
    M3
  • Poids
    0.240 lb
  • Largeur
    19.6 mm

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Lumineux
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Vis de serrage forgée
    M3
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Fini contre-écrou
    Lumineux
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MWSP-10-SS
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452910777
  • Tolérance de largeur
    +0,076 / -0,254 mm

Aperçu

Description du fabricant
COLLET À ARBRE FENDU EN DEUX PIÈCES MWSP-10-SS