Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire0 °
- Axial Motion0.000 po
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Taille de l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Longueur totale1.7500 po
- Désalignement parallèle0.000 po
- Taille de la vis1/4 - 20
- Taille du filetage de la vis de fixation1/4 - 20
- Pénétration de l’arbre0.875 po
- Poids0.38 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+.002 / +0,0005 po
- Revêtement de finition de couplageOxyde noir
- Matériau de couplageAcier sans plomb 1215
- Type de couplageVis de fixation sans rainure de clavette
- Code d’harmonisation8483608000
- Vidéo d’installation
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier au carbone 1215
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de produitVis de fixation, raccords rigides
- Matériau de la visAcier allié
- SérieSCX
- Matériau de la vis de fixationAcier allié
- Cote de température-40 à +350 °F
- CUP_NON63452907626