Motion
SP-15-P
SP-15-P Ruland - Collier de vis de fixation - série SP, deux pièces - fendu, acétal, uni, 0.9375 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04806279
N° MFRSP-15-P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SP-15-P Ruland - Collier de vis de fixation - série SP, deux pièces - fendu, acétal, uni, 0.9375 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 0.5000 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04806279
N° MFRSP-15-P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    260 lb
  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Taille de l’alésage
    0.9375 po
  • Diamètre max. du dégagement
    2.0320 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28
  • Poids
    0.040 lb
  • Largeur
    0.5000 po

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +.002 / +0,0005 po
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Simple
  • Vis de serrage forgée
    1/4-28x11/16
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Fini contre-écrou
    Simple
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acétal
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -10 à +185 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Lumineux
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable série 18-8 300
  • Série Type
    PDR
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452908106
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU DEUX PIÈCES SP-15-P