Spécifications
Dimensions
- Charge axiale410 lb
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Taille de l’alésage1.2500 po
- Diamètre max. du dégagement2.2950 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Taille de la vis1/4-28
- Poids0.050 lb
- Largeur0.5000 po
Détails
- Tolérance de l’alésage+.002 / +0,0005 po
- Type d’alésageSimple
- ConstructionDeux pièces - Fractionnement
- FinitionSimple
- Vis de serrage forgée1/4-28x11/16
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouSimple
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcétal
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-10 à +185 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Série TypePDR
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452908111
- Tolérance de largeur+0,003 / -0,010 po