Motion
SPK-35-F
Ruland SPK-35-F - Collier de tige, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 2.1875 po, rainure de clavette 1/2 po, diamètre extérieur 3 1/4 po, largeur 0.750 po, acier sans plomb 1215 po
N° D’ARTICLE MI04806382
N° MFRSPK-35-F
Prix96.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SPK-35-F - Collier de tige, deux pièces avec rainure de clavette, alésage 2.1875 po, rainure de clavette 1/2 po, diamètre extérieur 3 1/4 po, largeur 0.750 po, acier sans plomb 1215 po
N° D’ARTICLE MI04806382
N° MFRSPK-35-F
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
Prix96.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.1875 po
  • Taille de l’alésage
    2.1875 po
  • Diamètre max. du dégagement
    3.5040 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Taille de la vis
    5/16 - 24
  • Poids
    2.109 lb
  • Largeur
    0.7500 po

Détails

  • Construction
    Deux pièces - Fractionnement
  • Finition
    Oxyde noir
  • Vis de serrage forgée
    5/16 - 24x7/8
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Dispositif de verrouillage
    Pince avec rainure de clavette
  • Fini contre-écrou
    Oxyde noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SPK-35-F
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Température nominale
    -40 à +350 F
  • Style vis/verrouillable
    Tête de vis exposée
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Application typique
    Guide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
  • CUP_NON
    63452907820
  • Tolérance de largeur
    +0,003 / -0,010 po

Aperçu

Description du fabricant
COL FENDU DEUX PIÈCES SPK-35-F AVEC CLÉ