Motion
SPX-2-2-F
Ruland SPX-2-2-F - Ruland SPX-2-2-F, accouplement rigide 1/8 po x 1/8 po, acier oxyde noir, style pince deux pièces, diamètre extérieur 1/2 po, longueur 13/16 po
N° D’ARTICLE MI04806395
N° MFRSPX-2-2-F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland SPX-2-2-F - Ruland SPX-2-2-F, accouplement rigide 1/8 po x 1/8 po, acier oxyde noir, style pince deux pièces, diamètre extérieur 1/2 po, longueur 13/16 po
N° D’ARTICLE MI04806395
N° MFRSPX-2-2-F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0 °
  • Axial Motion
    0.000 po
  • Alésage - Côté 1
    0,1250 po
  • Alésage - Côté 2
    0,1250 po
  • Taille de l’alésage
    0.1250 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.5780 po
  • Diamètre extérieur
    0,5000 po
  • Longueur totale
    0,8125 po
  • Désalignement parallèle
    0.000 po
  • Emplacement des vis
    0.150 po
  • Taille de la vis
    #2-56
  • Taille du filetage
    #2-56
  • Poids
    0.066 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier sans plomb 1215
  • Type de couplage
    Pince deux pièces sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Vidéo d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Fini à vis
    Oxyde noir
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Type de vis/matériau
    Acier allié
  • Série
    SPX
  • Cote de température
    -40 à +350 °F
  • Capacité de couple
    0.50 pi-lb
  • CUP_NON
    63452911972

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE DEUX PIÈCES SPX-2-2-F

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good