Motion
SY5320-5WOZ-N7T

SMC CORP OF AMERICA
SY5320-5WOZ-N7T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI04807823
N° MFRSY5320-5WOZ-N7T
Prix108.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5320-5WOZ-N7T

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT SY 4/5 avec tension 24 V CC
N° D’ARTICLE MI04807823
N° MFRSY5320-5WOZ-N7T
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
Prix108.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    45.3 mm
  • Longueur totale
    137.8 mm
  • Largeur totale
    15.8 mm
  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po
  • Tailles des ports
    1/4 NPTF

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de support
    sans support
  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.9 Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    38 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    SY
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    ±10 %
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.35 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    2.4 dm3/(s.bar)
  • Normes respectées
    CEI 60529, JIS B 8375-1981
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Fonction de la vanne
    Bobine
  • Série de vannes
    SY5000
  • Tension
    24 V c.c.
  • Suppresseur de tension
    Avec suppresseur de tension d’éclairage/de surtension

Aperçu

Description du fabricant
SY5320-5WOZ-N7T VANNE
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement : (pilote interne) 0.1 - 0.7MPa(pilote externe) -100kPa à 0.7MPa(pilote externe, plage de pression pilote) 0.25 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) : corps oblongé 10.6 (0.59);monté sur base 12.6 (0.7)
  • Tension nominale du serpentin : 3, 5, 6, 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (0.5MPa) sans voyant lumineux &détecteur de tension de surtension : 32ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : 50°C

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon