Motion
HYDG32TNR-150F

SMC CORP OF AMERICA
HYDG32TNR-150F

Tige simple Hygenic - Tige simple, diamètre de 32 mm, longueur de course de 150 mm
N° D’ARTICLE MI04808022
N° MFRHYDG32TNR-150F
Prix811.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HYDG32TNR-150F

Tige simple Hygenic - Tige simple, diamètre de 32 mm, longueur de course de 150 mm
N° D’ARTICLE MI04808022
N° MFRHYDG32TNR-150F
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
Prix811.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    150 mm

Détails

  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C

Aperçu

Description du fabricant
HYDG32TNR-150F HY, CYLINDRE HYGIÉNIQUE
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • Longueurs de course (alésage 20, 25 ) : 20, 30, 40, 100, 150, 200 mm
  • Longueurs de course (alésage 32, 40, 50, 63 ) : 25, 50, 100, 150, 200 mm
  • FKM, option de joint en fluoropolymère
  • Option de graisse de qualité alimentaire NSF-H1
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté