Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 13.130 po
- Code de taille de raccord158-6
- Distance entre les arbres5.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7600 po
- Désalignement angulaire maximal1.5 °
- Mauvais alignement axial maximal3.1 mm
- Diamètre maximal de l’alésage3.1300 po
- Diamètre extérieur6.5000 po
- Longueur totale11.0200 po
- Poids5.46 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de couplage de disqueAccouplement de l’entretoise
- Forme du disqueFestonné
- Comprend(6) Boulons
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- Rpm max.12300 tr/min
- Nombre de trous de boulons6
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieDI-6
- CUP_NON697904946000