Motion
6219

SKF
6219

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 32 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04809652
N° MFR6219
Prix497.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6219

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 32 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04809652
N° MFR6219
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
Prix497.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    32 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    5.77 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6219 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6219 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage droit 95mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur 170mm , adapté aux machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6219
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25628 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18322 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576618765

Aperçu

Description du fabricant
6219 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde