Motion
S1U-DI-040M INTERVERROUILLAGE DBL

DODGE
S1U-DI-040M DBL INTERLOCK

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 4.1250 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04810949
N° MFRS1U-DI-040M DBL INTERLOCK
Prix1,263.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
S1U-DI-040M DBL INTERLOCK

Roulement d’insert de rouleau - Roulement de rouleau conique, diamètre de 40 mm, diamètre extérieur de 4.1250 po, vis de fixation
N° D’ARTICLE MI04810949
N° MFRS1U-DI-040M DBL INTERLOCK
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
Prix1,263.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Longueur de l’alésage
    3.3800 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.1250 po
  • Poids
    6.500 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    7070 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    023701
  • Matériel
    023701
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    782475755035

Aperçu

Description du fabricant
023701
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon