Motion
32EFG3K-MTF XCTN

GATES RUBBER CO
32EFG3K-MTF XCTN

Tuyau hydraulique EFG3K - DI 2 po, DE 2.63 po, pression de service 3000 psi/ 206.8 bar, pression d'éclatement 12000 psi/ 827.4 bar, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI04811917
N° MFR32EFG3K-MTF XCTN
Prix134.83 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
32EFG3K-MTF XCTN

Tuyau hydraulique EFG3K - DI 2 po, DE 2.63 po, pression de service 3000 psi/ 206.8 bar, pression d'éclatement 12000 psi/ 827.4 bar, couvercle en caoutchouc synthétique, tube en nitrile (type C)
N° D’ARTICLE MI04811917
N° MFR32EFG3K-MTF XCTN
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
Prix134.83 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    32
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    25 po / 635 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.63 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pression d’éclatement
    12000 psi / 827.4 bars
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    MegaTuff
  • Type de couvercle
    MegaTuff
  • Mot-clé de description
    SAE 100R12
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Très élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46512205
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    770075376835
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Résistance physique
    Abrasion, incendie, huile, conditions météorologiques
  • Utilisation recommandée
    EFG3K est recommandé pour les applications hydrauliques à très haute pression et à impulsion élevée et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, le polyglycol et l’huile végétale ainsi que les fluides standard à base de pétrole. Également disponible avec le couvercle de MegaTuff s’assurant qu’il dure jusqu’à 300 fois plus longtemps que le tuyau standard lors des essais d’abrasion tuyau-tuyau et tuyau-métal selon la norme ISO 6945 et offrant une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Normes respectées
    EN, ISO, MSHA 2G, SAE 100R12
  • Marque de commerce
    EFG3K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • Applications typiques
    Hydraulique
  • CUP_NON
    770075376835
  • Pression de service
    3000 psi / 206.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
32EFG3K-MTFXCTN 4651-2205