Motion
39-4775-40
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4775 SAE Code 61
N° D’ARTICLE MI04811919
N° MFR39-4775-40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 4775 SAE Code 61
N° D’ARTICLE MI04811919
N° MFR39-4775-40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Hauteur
    3.75 po
  • Taille hexagonale
    3.25 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    3.45 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -40
  • Diamètre intérieur
    2.21 po
  • Longueur
    5.36 po
  • Diamètre extérieur
    3.5 po
  • Longueur totale
    5.36 po
  • Poids
    4.11 lb
  • Largeur
    3.30 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Matériau du corps
    Laiton et acier au carbone
  • Série de tuyaux compatibles
    1503
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    39-4775-40
  • Matériel
    Laiton et acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
39-4775-40
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production