Motion
7001-08-16
Adaptateur droit - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 16 mm mâle métrique
N° D’ARTICLE MI04813143
N° MFR7001-08-16
Prix13.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit - 1/2 po mâle JIC 37° évasé x 16 mm mâle métrique
N° D’ARTICLE MI04813143
N° MFR7001-08-16
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
Prix13.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Extrémité 2 Taille
    16 mm
  • Corps hexagonal
    22.0
  • Longueur totale
    36.0
  • Profondeur du filetage
    8.0
  • Taille du filetage 2
    M16X1.5

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à métrique, métrique à JIC 37° Évasion
  • Mot-clé de description
    1/2 po mâle JIC 37° évasé x 16 mm mâle métrique
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 3/4–16
  • Style de fin 2
    Métrique mâle
  • Placage
    CR3
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    7001_ORR
  • Forme
    DROIT

Aperçu

Description du fabricant
7001-08-16 RACCORD

Vous pourriez également aimer