Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-3/8 po
- Diamètre de la tige0.194 po
- Profondeur de taraudage7/8 po
- Filetage Longueur7/8 po
- Taille du filetage#10 – 24
Détails
- ChambreCône
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Col allongéNon
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures4
- Série102
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterH3
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
1024800 ROBINET 10-24 CONIQUE 4FL H3 HSS