Motion
447-187511

OSG USA INC
447-187511

Moulin à bout carré - série 447 , matériau au carbure, fini/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 3/16 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04813660
N° MFR447-187511
Prix41.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OSG USA INC
447-187511

Moulin à bout carré - série 447 , matériau au carbure, fini/revêtement brillant, extrémité unique, diamètre de 3/16 po, 4 cannelures, longueur de coupe de 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04813660
N° MFR447-187511

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    5/8 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    3/16 po
  • Longueur totale
    2 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Portée étendue
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Usine Keyway
    Non
  • Qualité du matériel
    Micrograin
  • Matériau de l’usine
    Carbure
  • Usine d’extrémité miniature
    Non
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    447
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire
  • Coupe en spirale
    Spirale gauche/coupure droite
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche
  • Droit ou spirale Cannelure  
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
447-187511 E/M 3/16 4FL C/C CARB