Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/8 – 18 NPT
- Taille du corps1/4 po
- Hexagonales0.81 po
- Longueur1.72 po
Détails
- Pression d’éclatement réelle2600 psi avec bouchon en acier; 5000 psi avec bouchon en laiton
- ApplicationPneumatique
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageDouille
- Type de raccordAutomatique
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/8 po. NPT, 3/8 – 18
- Type de raccord de tuyauNPT femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardARO
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/8 po
- Pression de service300 psi
- Plage de pression de service251 à 350 psi