Motion
11004
Taraud à pointe spiralée - série 4125 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 4 – 40 , UNC
N° D’ARTICLE MI04814741
N° MFR11004
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée - série 4125 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement sans revêtement, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 4 – 40 , UNC
N° D’ARTICLE MI04814741
N° MFR11004
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-7/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.141 po
  • Profondeur de taraudage
    9/16 po
  • Filetage Longueur  
    9/16 po
  • Taille du filetage
    #4 – 40

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    4125
  • Tapez sur Style
    Pointe spiralée
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
11004 ROBINET 4-40 SP PT BOUCHON 2FL H2
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good