Motion
18026
Tarauds - Série 4124 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M6 x 1, métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI04815054
N° MFR18026
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds - Série 4124 , matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M6 x 1, métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI04815054
N° MFR18026
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.255 po
  • Profondeur de taraudage
    1 po
  • Filetage Longueur  
    1 po
  • Taille du filetage
    M6 x 1

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    4124
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    D5
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
18026 TAP M6X1 BTM 4FL D5 HSS