Motion
79801
Brosse de roue - 4-1/2 po Diam, 3/16 po de largeur, 15000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815645
N° MFR79801
Prix54.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 4-1/2 po Diam, 3/16 po de largeur, 15000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815645
N° MFR79801

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix54.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre
    4-1/2 po
  • Largeur de la face
    3/16 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    4.4000 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    13/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Perle en filière
  • Type de brosse
    Roue
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, pipeline, appareil sous pression
  • Numéro CUP du fabricant
    012382798017
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Type de filetage de tige
    UNC
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382798017
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
79801 BROSSE PASSE-RACINE DOUBLE DE 4-1/2 PO
  • Doté d’un écrou à double tête qui simplifie le basculement périodique de la roue pour une action de nettoyage maximale, une longue durée de vie et une utilisation plus sûre
  • Les brosses à visage étroit conviennent pour nettoyer les racines et les passages chauds et atteindre les coins
  • 3/8 po T de la plaque frontale

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon