Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.02 po
- Diamètre6 po
- Arbre fileté Taille5/8-11 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soiesertie
- Numéro CUP du fabricant012382360375
- Rpm max.6600 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382360375