Motion
36239
Brosse coupelle Vortec Pro - Acier inoxydable, nouée - Torsade partielle, 3 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI04815730
N° MFR36239
Prix29.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse coupelle Vortec Pro - Acier inoxydable, nouée - Torsade partielle, 3 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI04815730
N° MFR36239
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
Prix29.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.02 po
  • Diamètre  
    3 po
  • Diamètre de remplissage
    0.020 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de soie
    Nœud - Torsade partielle
  • Type de brosse
    Gobelet
  • Matériau de remplissage
    Acier inoxydable
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication
  • Numéro CUP du fabricant
    012382362393
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de montage
    Écrou fileté
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de filetage de tige
    UNC
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382362393
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
36239 3" KNOT WIRE
  • Fournit une action de brossage agressive pour les applications de nettoyage de surface à usage général
  • Convient à l’utilisation d’une meuleuse à angle droit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté