Motion
36245
Brosse Wolverine 6 po à godet en fil de fer, 0,025 po Remplissage en acier, écrou 5/8"-11 UNC
N° D’ARTICLE MI04815734
N° MFR36245
Prix86.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse Wolverine 6 po à godet en fil de fer, 0,025 po Remplissage en acier, écrou 5/8"-11 UNC
N° D’ARTICLE MI04815734
N° MFR36245
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
Prix86.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.025 po
  • Diamètre  
    6 po
  • Diamètre de remplissage
    0.025 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade partielle
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382362454
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382362454

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À COUPE SANS FIL DE 36245 6 PO
  • Fournit une action de brossage agressive pour les applications de nettoyage de surface à usage général
  • Convient à l’utilisation d’une meuleuse à angle droit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté