Motion
36003
Brosse de roue Vortec Pro - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Dia Arbor, 3/4 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815787
N° MFR36003
Prix29.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Vortec Pro - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Dia Arbor, 3/4 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815787
N° MFR36003
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
Votre prix29.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Longueur de la garniture
    1-7/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 à 1/2 po

Détails

  • Type de soie
    sertie
  • Numéro CUP du fabricant
    012382360030
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382360030

Aperçu

Description du fabricant
36003 6" CRIMPED WIRE WHEEL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté