Motion
36005
Brosse de roue Vortec Pro - 8 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815789
N° MFR36005
Prix39.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Vortec Pro - 8 po Diam, 5/8 po Arbor Dia, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815789
N° MFR36005
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
Prix39.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    8 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Numéro CUP du fabricant
    012382360054
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382360054

Aperçu

Description du fabricant
36005 8" CRIMPED WIRE WHEEL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon