Spécifications
Détails
- Précision±1 %
- Détails supplémentairesPression barométrique - 10 à 1100 hPa
- Norme d’étalonnageÉtalonnage standard
- Comprend6 piles AAA, carte SD 2G , adaptateur CA universel et support de montage
- Catalogue du fabricant
- Type de compteurEnregistreur de données de température/humidité avec pression barométrique
- Humidité relative10 à 90 %
- Plage de température32 à 122 °F
Aperçu
- Affiche la pression barométrique en 3 unités de mesure : hPa, mmHg et inHg
- L’écran ACL triple affiche simultanément la pression barométrique, la température et l’humidité relative
- La date et l’heure de l’enregistreur de données horodatent et stockent les lectures sur une carte SD au format Excel® pour un transfert facile vers un ordinateur
- Taux d’échantillonnage des données sélectionnables : 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 secondes
- Complet avec (6) piles AAA, carte mémoire SD, adaptateur CA universel et support de montage