Motion
NS880-12T  1IN I PA

REXNORD INC
NS880-12T 1IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 12 dents, diamètre de 1 po, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04817522
N° MFRNS880-12T 1IN I PA
Prix127.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS880-12T 1IN I PA

Pignon de chaîne de convoyeur à dessus plat - 12 dents, diamètre de 1 po, matériau en élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI04817522
N° MFRNS880-12T 1IN I PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix127.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    41.3 mm
  • Diamètre extérieur
    147.3 mm
  • Pas
    147.22 mm
  • Pas Diamètre  
    5.795 po
  • Largeur de la dent
    16 mm
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Pignonne
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS880
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    12
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    698210123505

Aperçu

Description du fabricant
614-34-7 NS880-12T 1 IDL
  • Pignon fendu moulé série 880 avec 12Teeth et un alésage de tendeur rond 1in dans un matériau PA