Motion
24462

PFERD
24462

Burr - Double Cut, 1/2 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 1 in Length of Cut, 2-3/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04818026
N° MFR24462
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
24462

Burr - Double Cut, 1/2 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 1 in Length of Cut, 2-3/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04818026
N° MFR24462
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    1-3/4 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Forme
    Cylindrique
  • Numéro de transaction
    SC-5

Aperçu

Description du fabricant
24462 BUR SC-5 RAD CYLIND ALT DIA 1/2X1X