Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/8 po
- Longueur de la coupe5/8 po
- Longueur totale6-1/2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la tige5-7/8 po
Détails
- Type de bord de coupeCoupe double
- Type de finExtrémité rayon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la têteCarbure
- FormeOvale
- Numéro de transactionSE-3L6