Motion
26002

PFERD
26002

Burr - Double Cut, 1/2 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 7/8 in Length of Cut, 6-3/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04818073
N° MFR26002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
26002

Burr - Double Cut, 1/2 in Head Diameter, 1/4 in Shank Diameter, 7/8 in Length of Cut, 6-3/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04818073
N° MFR26002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Longueur de la coupe
    7/8 po
  • Longueur totale
    6-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la tige
    5-7/8 po

Détails

  • Type de bord de coupe
    Coupe double
  • Type de fin
    Extrémité rayon
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure
  • Forme
    Ovale
  • Numéro de transaction
    SE-5L6

Aperçu

Description du fabricant
26002 FRAISE SE-5L6 OVALES ALT DIA COUPÉS 1/2X7/