Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Disque Diamètre5 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’arbreFileté
- Mot-clé de description5/8-11 po Arbre fileté
- Type de disque à lamellesType 27
- Numéro de grain40
- Quantité de colis du fabricant10 par boîte
- Rpm max.12200 tr/min
- TrimmableNon réglable
- CUP_NON097758623773