Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1 po
- Largeur totale3/16 po
- Roue Diamètre20 po
- Roue Épaisseur0.187 po
- Largeur3/16 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium A
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3100 tr/min
- Quantité du colis5
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementNon renforcé
- CUP_NON097758660051