Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la tête du caisson0.295 po
- Largeur de la tête du côté boîte0.685 po
- Clé à fourche Taille7/16 po
- Angle de tête15
- Épaisseur de la tête17/64 po
- Angle décalé15
- Épaisseur de la tête à bout ouvert0.236 po
- Largeur de tête à extrémité ouverte0.894 po
- Clé à fourche Taille7/16 po
- Global Longueur7-1/4 po
- Taille7/16 po
Détails
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier
- Système de mesureImpériale
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- Forme de douille12 PT
- TypeDécalage
- GarantieGarantie à vie du fabricant
- Type de cléSans cliquet