Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible3/8 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pays d’origineJP
- Forme d’ajustementCoude 90°
- Nom du fabricant (attribut de description)SMC
- Nombre de ports2
- Plage de température de fonctionnement-5 à 150 °C
- SérieKQB
Aperçu
- Filetage : UNF, NPT
- Compact et léger
- Sans graisse
- Matériau du tube applicable : FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane, polyoléfine
- Plaqué nickel sans électrolyte (pièces en laiton)
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable