Motion
GMW-4M-470
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l'alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1/4-28
N° D’ARTICLE MI04822105
N° MFRGMW-4M-470
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique filetée à droite femelle - Diamètre de l'alésage : 0.2500 po, Taille du filetage de la tige : 1/4-28
N° D’ARTICLE MI04822105
N° MFRGMW-4M-470
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.8120 po
  • Largeur de la tête
    0.3040 po
  • Angle de désalignement
    18 o
  • Hauteur totale
    1.7810 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    2950 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    GMW
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF-3B
  • CUP_NON
    190029027475

Aperçu

Description du fabricant
GMW-4M-470 EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif