Motion
HP1505-7.5IN

REXNORD INC
HP1505-7.5IN

Chaîne HP1505-7.5 Rexnord MatTop® série 1505
N° D’ARTICLE MI04822418
N° MFRHP1505-7.5IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP1505-7.5IN

Chaîne HP1505-7.5 Rexnord MatTop® série 1505
N° D’ARTICLE MI04822418
N° MFRHP1505-7.5IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    7.5000 po
  • Chaîne Pas  
    0.59 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Poids par pied
    1.3 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    HP1505 7.5 Inch Wide MatTop® Chain with Polypropylene Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699733358

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE SUPÉRIEURE AVEC PASSE-PARTOUT HP1505-7.5IN
  • Chaîne MatTop® HP1505 7.5 po de large moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en polyester