Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur25 ml
- Poids net0.145 lb
- Hauteur totale8.6900 po
- Longueur totale1.1300 po
- Largeur totale3.3800 po
- Résistance au cisaillement3300 psi
- Durée de conservation2-3 ans
- Gravité spécifique1.1 (mélangé)
Détails
- ApplicationRetirez le bâtonnet en plastique du milieu du piston. Avec l’emballage pointé vers le haut, retirez la fermeture des deux seringues. Avec l’emballage toujours orienté vers le haut, éliminer l’air et assurer une distribution uniforme en poussant lentement sur le piston jusqu’à ce que la résine et le durcisseur soient au sommet. Poussez le piston pour distribuer des quantités égales de résine et de durcisseur sur une surface propre, jetable et confinée. Une fois que le débit est égal, passez au puits de coupe le plus grand pour distribuer votre ration uniforme. À l’aide d’un bâtonnet en plastique, mélangez les deux parties pendant environ 20 secondes, jusqu’à ce que le mélange soit uniforme. Appliquer dans les 5 minutes.
- Plage de température d’application50° à 100° F
- Type de baseÉpoxy
- CouleurEffacer
- Type de contenantSeringue
- Couvertureenviron 100 pouces carrés par seringue
- Temps de durcissement24 h
- InflammabilitéIninflammable
- Comp. matérielAcier, aluminium, bois, céramique, verre et plus encore
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- TypeÉpoxy
- CUP_NON052427420015
- Temps de travail5 minutes
Aperçu
- Transparent à séchage rapide : idéal pour une finition propre et facile
- Ensemble de 5 minutes : beaucoup de temps de repositionnement pour un ajustement parfait.
- Remplissage par espacement : Comble les vides et lie les surfaces inégales et verticales. Résistant à l’eau : résiste à une exposition modérée à l’eau
- Résistant aux solvants
- Seringue facile à utiliser : Des barils séparés de résine et de durcisseur empêchent l’époxy de durcir, et la seringue se distribue uniformément et comprend un capuchon pour plusieurs utilisations.