Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Hauteur corporelle globale108 mm
- Longueur totale du corps530.9 mm
- Largeur totale du corps197.3 mm
- Taille du port1/4 BSPP
- Accident vasculaire cérébral108 mm
Détails
- Options de carrosserieStandard
- Force de serrage à 0.5Mpa880 N-m
- Pays d’origineJP
- Type de coussinAucun (côté pincement), pare-chocs en caoutchouc (côté déclampage)
- Fait sur commandeOui
- Force de serrage maximale12035 lbf/po
- Pression de fonctionnement maximale+0.8 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.3 MPa
- Durée minimale de la pince1 s
- Délai minimum avant la mise en production1 s
- Nombre de commutateurs automatiques0
- Plage de pression de fonctionnement+0.3 à +0.8 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPP
- Type de produitCylindres pneumatiques à pince droite
- Pression d’épreuve+1.2 MPa
- SérieCKZT
Aperçu
- Tailles d’alésage : 40, 50, 63, 80
- Filetage de port de type G ou NPT
- Conception peu encombrante
- 8 angles d’ouverture du bras
- Type de commutateur Turck ou P & F