Motion
10058
Ensemble de douilles - Système de mesure métrique, sans impact, pointes de douille hexagonales, 3/8 po taille d’entraînement, style d’arbre de mèche, nombre de douilles : 29 PC
N° D’ARTICLE MI04835817
N° MFR10058
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles - Système de mesure métrique, sans impact, pointes de douille hexagonales, 3/8 po taille d’entraînement, style d’arbre de mèche, nombre de douilles : 29 PC
N° D’ARTICLE MI04835817
N° MFR10058
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Tailles de douille
    10 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm

Détails

  • Revêtement de finition
    Argent
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de douilles
    29 PC
  • Style d’arbre
    Mèche
  • Pointes de support
    Embout hexagonal
  • Type de jeu de douilles
    Non touché

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE DOUILLES MÉTRIQUES À EMBOUT HEXAGONAL 10058 7-PC