Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon6.00 pi, 1.83 m
- Poids de l’outil13 oz
- Puissance250 W
Détails
- Débit d’air10.60 pi3/min, 17.60 pi3/min, 3.60 pi3/min
- Intensité6.00 A
- Ampères12.6/6.3
- ComprendAdaptateur, support en fil pour pistolet à chaleur, réflecteur de précision 0.20, déflecteur réducteur, réflecteur (0.50), réflecteur (1.50)
- Température maximale800 °F
- Température minimale750 °F
- Nombre de réglages de température3
- Puissance nominale120 V
- Source d’alimentationAvec cordon
- Code PSC5130
- Style de réglage de la températureVariable
- TypePistolet à chaleur
- Tension120 V