Motion
65E40-12
CHÂSSIS PWM VARIATEUR C.C. 12VDC 40A
N° D’ARTICLE MI04836699
N° MFR65E40-12
Prix740.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CHÂSSIS PWM VARIATEUR C.C. 12VDC 40A
N° D’ARTICLE MI04836699
N° MFR65E40-12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix740.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    7.0000 po
  • Longueur totale
    1.7000 po
  • Largeur totale
    3.7000 po
  • Poids
    2.13 lb

Détails

  • Tension d’entrée du variateur
    12V
  • Tension d’alimentation du moteur
    12V
  • Type de produit
    Entraînements CC

Aperçu

Description du fabricant
CHÂSSIS D’ENTRAÎNEMENT CC 65E40-12 PWM
  • Alimentation basse tension (12-48Vdc)
  • Châssis et modèles fermés
  • Fonctionnement silencieux - commutation haute fréquence (65E10 et 20)
  • Barrette de raccordement de barrière
  • Vitesse minimale réglable (0-30 % de la base)
  • Vitesse maximale réglable (50-100 % de la base)
  • Compensation IR réglable (régulation de la vitesse)
  • Limite de courant réglable (jusqu’à 200 % de la valeur nominale continue)
  • Accélération réglable (0-10 secondes)
  • Expédié avec la trousse de récipient rapide 5KΩ
  • Circuit de blocage de faible puissance pour démarrage/arrêt du moteur
  • Régulation de la vitesse de base de 1 % sur la plage de 30:1 vitesse
  • Température ambiante de -10° à +45°C
  • Capacité de surcharge : 150 % pendant une minute
  • Circuit d’inhibition – permet un démarrage et un arrêt à faible puissance
  • Rétractable actuel à une température de 80°C dissipateur thermique (65E40 et 60)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon