Motion
06415 RUBAN DE VINYLE 471 NOIR 1 POX36YD

3M
06415 VINYL TAPE 471 BLACK 1"X36YD

Ruban de vinyle 3M™ 471, noir, 1 po x 36 vg, 5.2 mil, 36 rouleaux par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI04836781
N° MFR06415 VINYL TAPE 471 BLACK 1"X36YD
Prix41.63 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
06415 VINYL TAPE 471 BLACK 1"X36YD

Ruban de vinyle 3M™ 471, noir, 1 po x 36 vg, 5.2 mil, 36 rouleaux par caisse, emballé individuellement et emballé de façon pratique
N° D’ARTICLE MI04836781
N° MFR06415 VINYL TAPE 471 BLACK 1"X36YD
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
Prix41.63 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Longueur du rouleau
    36 verges
  • Largeur du rouleau
    1 po
  • Épaisseur
    5.2 mil
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    23 oz/po (acier)
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    70016010590
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200064159
  • Matériel
    vinyle
  • Température de fonctionnement maximale
    +170 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °F à 170 °F
  • Type de produit
    Ruban de marquage de voie
  • Type
    tous
  • CUP_NON
    00021200064159

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN VINYLE 06415 471
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disponible dans une grande variété de couleurs vives pour diverses applications telles que le marquage au sol, le masquage de peinture et la protection de surface
  • Les propriétés d’étirement uniques permettent au ruban de rester étiré pour s’adapter aux surfaces inégales sans le soulever et le rétracter
  • Retrait propre en une seule pièce de nombreuses surfaces, ce qui aide à réduire les coûts de nettoyage et de main-d’œuvre
  • L’adhésif en caoutchouc offre une excellente résistance à l’arrachement sur de nombreuses surfaces
  • Bonne résistance à l’abrasion et aux solvants pour une longue durée de vie