Spécifications
Dimensions
- Diamètres des trous7/8 po
- Épaisseur maximale du matériau3.5 mm
- Diamètre maximal du trou7/8 po
- Diamètre minimum du trou7/8 po
- Nombre de tailles de trous1
- Longueur totale2-7/16 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures2
- Type de pointPoint de division
- Type de trou de guidage ou de démarrage automatiqueAutonome
- Cannelure droite ou spiraléeDroit