Motion
849
Appareil de chauffage portatif – électrique
N° D’ARTICLE MI04837548
N° MFR849
Prix1,498.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Appareil de chauffage portatif – électrique
N° D’ARTICLE MI04837548
N° MFR849
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
Prix1,498.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    7 po
  • Hauteur
    10-3/4 po
  • Poids
    15 lb
  • Largeur
    28-1/4 po

Détails

  • Ampères
    20
  • Construction
    Double paroi avec isolation en fibre de verre et intérieur réfléchissant
  • Caractéristiques et avantages
    • Interrupteur marche/arrêt • Lampe pilote et poignée de transport
  • Source d’alimentation de chauffage
    Électrique
  • CUP_NON
    783310273950
  • Tension
    120 V
  • Watts
    200

Aperçu

Description du fabricant
849 RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE EN PVC POUR 1/2 - 2"
  • Interrupteur marche/arrêt
  • Lampe pilote et poignée de transport