Motion
ISE70-N02-43
ISE70-N02-43
N° D’ARTICLE MI04837770
N° MFRISE70-N02-43
Prix145.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ISE70-N02-43
N° D’ARTICLE MI04837770
N° MFRISE70-N02-43
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
Prix145.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Largeur totale
    34 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT
  • Poids
    0.31 lb

Détails

  • Précision
    2 %
  • Afficher
    Fonction de commutation de l’unité
  • Connexion électrique
    Connecteur circulaire
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Tension de charge maximale
    30 V
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Temps de réponse du signal
    2.5 ms
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, UL
  • Action de commutation
    NPN (1 sortie), PNP (1 sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ISE70-N02-43 2-COLOR PRESSION NUMÉRIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté