Spécifications
Dimensions
- Longueur de la base1 po
- Largeur de la base1.34 po
- Longueur du bras de la pince1.04 po
- Hauteur sous la barre0.88 po
- Poids0.15 lb
Détails
- Type de barreForme en U
- Matériau de baseAcier inoxydable
- Style de pinceMaintien vertical
- Style de poignéeLevier droit
- Capacité de conservation maximale125 lb
- Type de basculeVertical