Motion
TAMPON D’INTERFACE SOUPLE 05777 HOOKIT 6X1/2X3/4 PO

3M
05777 HOOKIT SOFT INTERFACE PAD 6X1/2X3/4"

3M™ Tampon d’interface souple Hookit., 05777, 6 x 1/2 x 3/4 po, 10 tampons par caisse
N° D’ARTICLE MI04838115
N° MFR05777 HOOKIT SOFT INTERFACE PAD 6X1/2X3/4"
Prix38.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05777 HOOKIT SOFT INTERFACE PAD 6X1/2X3/4"

3M™ Tampon d’interface souple Hookit., 05777, 6 x 1/2 x 3/4 po, 10 tampons par caisse
N° D’ARTICLE MI04838115
N° MFR05777 HOOKIT SOFT INTERFACE PAD 6X1/2X3/4"

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.13 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60455031264
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131057777
  • Type de montage
    Crochet et boucle

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’INTERFACE SOUPLE HOOKIT 05777
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction en mousse souple épouse les contours pour une finition plus fine
  • Ajoute un support au tampon de disque pour une meilleure coupe abrasive et un ponçage plus étroit des bords
  • S’applique sans effort entre les disques Hookit et les tampons d’appoint Hookit pour des changements rapides
  • Les configurations de trous aident à éliminer la poussière de la surface de travail, augmentant ainsi la durée de vie du disque
  • Réduit les vibrations de l’outil de ponçage orbital pour de meilleurs résultats
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon